| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5581080 Herst.-Nr.: DT1008 EAN/GTIN: 5060231633472 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox. Anzahl Rollen: 4. Breite: 300 mm. Breite innen (mm): 225 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Schwarz, Transparent. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 925 mm. Innenhöhe: 82 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungseinheit8 x Schubladen. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Ja. Tiefe: 420 mm. Tiefe innen: 360 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10280 g | Farbe: | Schwarz, Transparent | Höhe: | 925 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, ablageschachtel, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER |
| | |
| |