Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5964534 Herst.-Nr.: 902089 EAN/GTIN: 3086123307148 |
| |
|
| | |
| BIC Whiteboardmarker Velleda 12 Stück. BasicInkColour: Rot. Einziehbar: Nein. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Rot, Weiß. Grundfarbe: Rot. Klammer: Nein. Lieferumfang: 12 x Whiteboard-Marker. Löschbar: Ja. Marke: BIC. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 4.2 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 2,2 mm. Strichstärke ca. (maximal): 2.2 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 12 | | € 2,90* | ab € 0,92834* | € 1,45834* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,50008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|