Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Paperflow PECPP.05 8 Haken Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6212860
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6212860
Artikel-Nr.:
     94QG7-6212860
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     PECPP.05
EAN/GTIN:
     3660141260182
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe
Paperflow Garderobenständer PECPP.05. Anzahl Haken: 8 Haken. Breite: 350 mm. Durchmesser: 350 mm. Farbe: Orange. Gewicht: 5600.000 g. Grundfarbe: Orange. Hersteller-Nr.: PECPP.05. Höhe: 1800 mm. Marke: Paperflow. Material: Holz, Kunststoff. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 350 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5600.000 g
Farbe:
Orange
Höhe:
1800 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer edelstahl, knöpfe, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,32*
€ 88,82*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 71,66*
€ 91,98*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 94,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 114,66*
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.13
ab € 64,05*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.01
ab € 75,68*
Ähnlich
Paperflow
PEC.05
ab € 73,76*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.06
ab € 71,65*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.08
ab € 67,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.