Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FlexiPlus DIN A4 Wandprospekthalter Wandmontiert Schwarz 1709008060


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670476
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670476
Artikel-Nr.:
     94QG7-6670476
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008060
EAN/GTIN:
     7318089008064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Wandprospekthalter 2 Stück. Anzahl Fachböden: 2. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Sichttafeln: 2. Ausführung: Prospektspender. Breite: 247 mm. Breite innen (mm): 243 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 2 Mappen. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: für Informationen im Format A4.. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 1709008060. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 360 mm. Innenhöhe: 275 mm. Lieferumfang: Montagebeutel. Länge: 375 mm. Länge (m): 0.375 m. Marke: DURABLE. Material: Polystyrol. Produktlinie: FLEXIPLUS. Tiefe: 100 mm. Tiefe innen: 15 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
247 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,73*
9 Tage
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,18*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 18,16*
Lager 94QG7
29
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,38*
€ 22,26*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,81*
€ 22,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,48*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,17*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,39*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,65*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,71*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,52*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,73*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,17*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,07*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,96*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,50*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,07*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,50*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,23*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.