Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständerset Flexiplus A4 2-teilig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektständerset Flexiplus A4 2-teilig schwarz
Prospektständerset Flexiplus A4 2-teilig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1709008060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008060
EAN/GTIN:
     7318089008064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektspenderset FLEXIPLUS 2 A4
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 2
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 247 x 360 x 100 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Breite:
247 mm
Bruttogewicht:
0.626 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
360 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 13,64*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 15,08*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,52*
€ 18,05*
2 Tage
21
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,12*
€ 21,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,86*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,05*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,46*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,65*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,64*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,52*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,77*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,45*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 37,24*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,67*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,21*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.