Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAFRAME Magnetic DIN A4 Inforahmen Magnetisch Rot 486903


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6733278
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6733278
Artikel-Nr.:
     94QG7-6733278
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486903
EAN/GTIN:
     4005546405674
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURABLE Inforahmen DURAFRAME 5 Stück. Befestigungsart(2): Magnetisch. Breite: 236 mm. Breite innen (mm): 204 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Flexible Magnetisch Umstellbar. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: A4. Gestellfarbe: Rot. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 486903. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 323 mm. Innenhöhe: 291 mm. Kratzfest: Ja. Licht: Nein. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Magnetismus: Ja. Marke: DURABLE. Material: PP (Polyproplylen). Material Rahmen(2): Hartfolie. Produktlinie: DURAFRAME Magnetic. Selbsthaftend: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
266 g
Farbe:
Rot
Höhe:
325 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
5 mm
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,36*
€ 26,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,93*
€ 26,67*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,21*
€ 28,18*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 28,79*
Lager 94QG7
48
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,77*
€ 28,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,27*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,46*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,56*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,74*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,15*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,23*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,76*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,57*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,50*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,38*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.