Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard-Magnete Magnetisch 3 x 3 cm Rot 6851664


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851664
Artikel-Nr.:
     94QG7-6851664
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6851664
EAN/GTIN:
     8717868149919
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Viking Whiteboard-Magnete 30 mm 10 Stück. BasicInkColour: Rot. Breite: 30 mm. Durchmesser: 30 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 15 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 142.5 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 30 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Whiteboard Magneten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Tiefe: 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
142.5 g
Farbe:
Rot
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, magnetboard whiteboard, magnet board, magnettafel viking, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.