| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6851700 Herst.-Nr.: 6851700 EAN/GTIN: 8717868149957 |
| |
|
| | |
| Viking Whiteboard-Magnete 30MM 10 Stück. Breite: 30 mm. Durchmesser: 30 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 15 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 142.5 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 30 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Haltemagnete. Magnethaftend: Magnetisch. Magnetismus: Ja. Marke: Viking. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 142.5 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 30 mm | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Rundmagnet, magnetboard whiteboard, magnet board, magnettafel viking, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET |
| | |
| |