Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking WBM2.5 Whiteboard-marker Farbig sortiert Mittel Rundspitze 1 - 2,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6882999
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6882999
Artikel-Nr.:
     94QG7-6882999
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6882999
EAN/GTIN:
     8717868161980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Viking Whiteboard-Marker WBM2.5 4 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Breite: 18.2 mm. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Normal. Geeignet für: Whiteboards, Glas, nicht-poröse Oberflächen. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 15 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Nein. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1 x Schwarz Whiteboard Marker, 1 x Blau Whiteboard Marker, 1 x Rot Whiteboard Marker, 1 x Grün Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 5.2 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1 - 2,5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 2.5 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Farbe:
Farbig sortiert
Breite:
18.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.