Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT610101150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7049968
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7049968
Artikel-Nr.:
     94QG7-7049968
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT610101150
EAN/GTIN:
     5603750521150
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT610101150. Breite: 600 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 1943 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Small (S). Höhe: 450 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Modell: MM04467018. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
3300 g
Farbe:
Braun
Höhe:
674 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
35 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 58,67991*
€ 77,43991*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 75,37*
€ 99,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 109,91*
€ 4,95*
ab € 84,29*
€ 113,96*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT620101150
ab € 86,02283*
Ähnlich
Bi-silque
VT630101150
ab € 112,93746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.