Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking WBM2.5 Whiteboard-marker Schwarz Mittel Rundspitze 1 - 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7079529
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7079529
Artikel-Nr.:
     94QG7-7079529
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7079529
EAN/GTIN:
     8717868161942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Viking Whiteboard-Marker WBM2.5. BasicInkColour: Schwarz. Breite: 18.2 mm. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Farbenart: Normal. Geeignet für: Whiteboards, Glas oder nicht poröse Oberflächen. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 15 g. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1 - 2,5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 2.5 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
18.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.