Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7165962 Herst.-Nr.: WBMA-VBM-M-G-BG EAN/GTIN: 4902505355790 |
| |
|
| | |
| Pilot Whiteboard-Marker V BOARD MASTER 355790. Nachfüllbar. Spitze aus Acrylfaser. Hochleuchtende Farben. TPF-System ermöglicht einen sofortigen Start ohne zu schütteln sowie einen gleichmäßigen Tintenfluß. Sichtbarer Tintenstand. Aus 92 Prozent Recycling-Kunststoff. Art der Spitze: Rundspitze. Spitzendurchmesser: 6 mm. Strichstärke: 2,3 mm. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,97* | € 1,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,99* | € 1,78* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,01* | € 1,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|