Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Bi-silque EA142066728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7283394
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7283394
Artikel-Nr.:
     94QG7-7283394
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA142066728
EAN/GTIN:
     5603750509837
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Bi-Slique Flipchart EA142066728. Hochwertige Magnetfläche. Einstellbare Flip Pad Klemme für den Einsatz mit jedem Flipchart-Pad. Mit 2 zusätzlichen magnetischen Verlängerungen für zusätzliche Ausstellungsfläche. Höhenverstellbare Füße. In voller Länge Stiftablage. Zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung. Material: Stahl. Farbe: weiß und grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9400 g
Farbe:
Grau
Höhe:
1900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: flipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.