Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Datumsstreifen 19,1 x 69,5 cm Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811338
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811338
Artikel-Nr.:
     94QG7-811338
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     DS1203A
EAN/GTIN:
     4016946079716
Suchbegriffe:
Datumslot
Jahresplaner Datumstreifen
Jahresplaner Kalenderstreifen
Kalenderstreifen
Franken Datumsstreifen DS1203A. Ausführung: Magnetisch. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 191 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: JK1203. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 695 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff. Selbsthaftend: Nein. Stiftablage: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
695 mm
Breite:
191 mm
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel Datumsstreifen, Inkjetmagnetpapier, Magnetbogen, Magnetpapier, inkjetmagnetpapier weiß, magnetbogen, DATUMSTREIFEN, FRANKEN, JETKALENDER, JK1203, MAGNETISCH
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 25,64*
€ 34,96*
Lager 94QG7
9
€ 2,90*
ab € 25,45*
€ 34,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,73*
€ 35,18*
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 39,03*
€ 5,50*
ab € 28,41*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SJPC1235
ab € 128,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.