Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Ordner DIN A4 82 mm Türkis 2 Ringe 1010 PP (Polypropylen) Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811784
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811784
Artikel-Nr.:
     94QG7-811784
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     10105052
EAN/GTIN:
     4002432370016
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner 1010. Ausführung: Rückenbreite 8 cm. Farbe: Türkis. Fassungsvermögen: 600 Blatt. Fertigkeiten: Verstärkte Ecken Griffloch Spindel-Etikett Schlitzaufsatz Chlorfrei Schmutzabweisend Feuchtigkeitsbeständig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 487 g. Grundfarbe: Blau. GS geprüfte Sicherheit: Ja. Hersteller-Nr.: 10105052. Lieferumfang: 1 x Ordner. Marke: Leitz. Material: Karton, PE(Polyethylen), PP (Polypropylen). Oberfläche: Glatt. Ordner-Verschlussmechanismus: D. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: 180°. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 80 mm. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
487 g
Farbe:
Türkis
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz ringbuch din a4 graupappe, standard ordner, standard-ordner 80mm, COLOR ORDNER, RAUMSPARORDNER, BREITE ORDNER, 1226232, 851858, 35713, 1224903, LEITZ 1010, KUNSTSTOFFORDNER, AKTENORDNER, ORDNER BREIT, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
950
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
1 Tag
2387
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
Lager 94QG7
242
1
€ 2,90*
ab € 4,83*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,32*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.