| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-811927 Herst.-Nr.: MM04109163 EAN/GTIN: 5603750059165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office Whiteboard MM04109163. Beschriftbar: Ja. Breite: 297 mm. Einstellbare Bildschirmhöhe: Nein. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Farbe: Silber, Weiß. Gewicht: 1500 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Small (S). Höhe: 210 mm. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: Wandmontageset inbegriffen. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Stahl, Melamin. Material Rahmen: Aluminium. Modell: MA7240170. Nutzfläche: Doppelseitig. . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grau | Höhe: | 450 mm | Breite: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, SCHREIBTAFEL, TAFELN, MAGNETTAFEL, ORGANISATIONTAFELN, ORGANISATIONSTAFEL, PINNTAFELN, TAFEL, BI-OFFICE, SCHREIBTAFELN, MAGNETTAFELN, ORGANISATIONSTAFELN, PINNTAFEL, 966627, MAGNET-PINNTAFELN, EDELSTAHLFINISH, MAGNET-PINNTAFEL, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |