Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchsammelkorb Tork B1 Kunststoff, Metall 60 l 330 mm x 720 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814065
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814065
Artikel-Nr.:
     94QG7-814065
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     229750
EAN/GTIN:
     7310791061078
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tork Handtuchsammelkorb B1. Breite: 330 mm. Durchmesser: 330 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 60 l. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 60 L. Form: Rechteckig. Geeignet für: Für den Einsatz in Innenräumen. Gewicht: 2040 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 229750. Höhe: 720 mm. Länge: 250 mm. Länge (m): 0.25 m. Marke: Tork. Material: Kunststoff, Metall. Material Bezug: Drahtgewebe, Kunststoff. Tiefe: 250 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2040 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
720 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork handtuchsammelkorb, abfallsackhalter, kunststoffpapierkorb weiß, HANDTUCHSAMMELKORB, SAMMELKORB, HANDTÜCHER, FALTHANDTUCHSPENDER, 965481, HANDTUCH-SAMMELKORB, SAMMELKÖRBE, KORB, HANDTUCH-SAMMELKÖRBE, 9750, KÖRBE
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 29,29*
Lager 94QG7
7
1
€ 2,90*
ab € 24,22*
€ 29,30*
1
€ 6,95*
ab € 29,02*
€ 35,85*
1
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 35,94*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 30,68*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
226002
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.