Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall Schwarz 492 cm x 49,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824268
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824268
Artikel-Nr.:
     94QG7-824268
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     A2910179
EAN/GTIN:
     8710968458011
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
DURABLE Papierkorb. Auffangvolumen: 30 L. Ausführung: ohne Perforation. Durchmesser: 315 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 L. Form: Rund. Gewicht: 2950 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 492 mm. Marke: DURABLE. Material: Metall. Tiefe: 4920 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2950 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
492 mm
Tiefe:
4920 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, durable papierkorb 30l, edelstahlpapierkorb 30 l, durable stahlpapierkorb, ABFALLEIMER, MÜLLEIMER, EIMER, PAPIERKORB, METALLEIMER, 29102-SZ, MÜLLEIMMER, METALL PAPIERKÖRBE, PAPIERKÖRBE, SMEAD, 1224138, PAPIEREIMER, SMEAD METALL PAPIERKÖRBE, 29102, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLBEHÄLTER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.