| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-875316 Herst.-Nr.: 105454 EAN/GTIN: 9003260994707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bene Trennblätter 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6. Anzahl Register: 10-teilig. Breite: 235 mm. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 300 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Bene. Material: Karton. Papiergewicht: 250 g/m². Registertyp: 1 bis 10. Titel: Blank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb | Höhe: | 300 mm | Breite: | 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennblatt, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |