Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel DEISS 240 L Blau LDPE (Weich-Polyethylen) 42 Mikron


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9486005
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9486005
Artikel-Nr.:
     94QG7-9486005
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90544
EAN/GTIN:
     4001553712101
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS Abfallbeutel 10 Stück. Auffangvolumen: 240 L. Breite: 1150 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 240 L. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1350 mm. Marke: DEISS. Material: LDPE (Weich-Polyethylen). Materialstärke: 42 Mikron. Verschlussart: Keine.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
1350 mm
Breite:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, MÜLLSACK, MÜLLBEUTEL, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.