| |
|
| Artikel-Nr.: 955-4850/20 Herst.-Nr.: 4850/20 EAN/GTIN: 4100630000923 |
| | | |
|
| | |
| 4850/20 Loctite Sekundenkleber, 20 g, für flexible Materialien Weitere Informationen: | | Gebinde: | 20 G | Anwendungsgebiet: | für flexible Materialien | Beschreibung: | Flexibler Sofortklebstoff, mittlere Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent. Speziell für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten entwickelt. Typische Anwendungsbereiche: Verbinden von Werkstoffen für die Produktion, Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten sowie Montage von Lautsprecherbaugruppen. | Temperaturbereich: | max. +80 GC | Handfestigkeit: | 3 - 10 S | Gewicht: | 0,033 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, 4850/20, Chemische Produkte, Gummi-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Loctite, Metallkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,48* | € 28,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,50* | € 28,32* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 29,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,47* | € 29,33* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 31,75* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,5875* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|