Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

511/250 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 250 ml, niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
511/250 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
511/250 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-511/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     511/250
EAN/GTIN:
     5010266511504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
511/250 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 250 ml, niedrigfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ML
Festigkeit:
niedrig
Beschreibung:
Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall, bei denen eine langsame Aushärtung der Gewindedichtung verlangt ist. Anwendungen: z.B. Fittinge, Hähne, Ventile. DVGW zertifiziert
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
18-10/250
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis 2"
Sofortdichtheit:
nein
Aushärtegeschwindigkeit:
mittel
Gewicht:
0,32 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, gewindedichtung 250ml henkel, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 250ml, 511/250, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 89,46*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 89,85*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 93,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 99,83*
Lager 955
23
1
€ 5,90*
ab € 83,17*
€ 103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,2483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,1186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,7402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.