Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

511/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
511/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, niedrigfest
511/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, niedrigfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-511/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     511/50
EAN/GTIN:
     5010266002996
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
511/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, niedrigfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ML
Festigkeit:
niedrig
Beschreibung:
Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall, bei denen eine langsame Aushärtung der Gewindedichtung verlangt ist. Anwendungen: z.B. Fittinge, Hähne, Ventile. DVGW zertifiziert
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
18-10/50
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis 2"
Sofortdichtheit:
nein
Aushärtegeschwindigkeit:
mittel
Gewicht:
0,09 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, gewindedichtung 50ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung pattex, 511/50, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 24,60*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 24,72*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 24,73*
1
€ 3,19*
ab € 19,90*
€ 26,45*
Lager 955
133
1
€ 8,90*
ab € 24,12*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.