Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

572/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
572/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, mittelfest
572/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, mittelfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-572/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     572/50
EAN/GTIN:
     5010266572321
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
572/50 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 50 ml, mittelfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ML
Festigkeit:
mittel
Beschreibung:
Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall, bei denen eine langsame Aushärtung der Gewindedichtung verlangt ist.
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis 3"
Sofortdichtheit:
nein
Aushärtegeschwindigkeit:
extrem langsam
Gewicht:
0,09 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, 572/50, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 23,43*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 17,76*
€ 23,45*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 24,40*
1
€ 4,00*
ab € 18,36*
€ 24,40*
Lager 955
177
1
€ 8,90*
ab € 24,11*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4822* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023395
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.