Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-660/50 Herst.-Nr.: 660/50 EAN/GTIN: 3255460146868 |
| | | |
|
|  |  |
 | 660/50 Anaerobe Fügeverbindung, LOCTITE, 50 ml, hochfest Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Quick Metall mit sehr großem Spaltfüllvermögen. Ideal zur Reparatur ausgeschlagener / abgenutzter Lagersitze, Wellen, Buchsen und Passfedern. Verwendung mit Aktivator Loctite 7240. | Alternative LOXEAL (ähnliche Eigenschaften): | 89-51/75 | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | max. Spaltbreite: | 0,50 MM | Handfestigkeit: | 20 MIN | Gewicht: | 0,095 KG | Gefahrstoff: | k.A. | Reizend (Xi) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, loctite uv kleber, 660/50, Buchsenkleber, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 33,65* | € 43,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 33,83* | € 43,04* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 39,17* | € 45,35* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 36,40* | € 46,38* |  |  |  | Lager 955 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 50,22* | € 63,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,0044* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|