Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
AV32/5 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 32mm, Hub 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-AV 32/5
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
AV 32/5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: CK 45 hartverchromt, Abschlussdeckel Ø 80: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR/Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
5 MM
Gewicht:
0,21 KG
... >
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Diverse Artikel
>
Kurzhubzylinder Blockform, einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
,
landefeld hydraulikzylinder
,
hydraulikzylinder
,
kurzhubzylinder einfach
,
AV32/5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,3649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,6406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,4744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen