Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL0,1/16ES Edelstahl-Druckluftbehälter (1.4301) 0,1l, -0,95 bis 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 0,1/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 0,1/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: 1.4301 Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag) Lieferumfang: Behälter inkl. 2 Halteklammern
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,1 L
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Durchmesser:
40 MM
Länge:
132 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/8"
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter landefeld, druckluftbehälter, druckluftkessel 16 bar, BHL0,1/16ES, Behälter, Behälter-Befestigungen, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Edelstahl-Behälter, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,1115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,3876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.