Druckluftspeicher, Typ=CRVZS-0.1, Alternative (Alias)=160233, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Bohrungsgrösse=-999, Gewicht=226 g, Volume...
Druckluftspeicher, Typ=CRVZS-5, Alternative (Alias)=192159, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Bohrungsgrösse=-999, Gewicht=3.5 kg, Volumen...
Aircraft 2500681 Druckluftbehälter Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar Innen und außen feuerverzinkt Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000...
Aircraft 2500680 Druckluftbehälter Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar Innen und außen feuerverzinkt Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000...
Mit den stehenden KAESER-Druckluftbehältern ist man immer auf der wirtschaftlichen und sicheren Seite. Neben der hochwertigen Verarbeitung, verfügen sie über einen hervorragenden Korrosionsschutz. ...