Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL150/16V Druckluftbehälter, liegend, 150 l, 0 - 16 bar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     955-BHL 150/16 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 150/16 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +50°C (auf Anfrage -20 °C bis +100°C) Hinweis: Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag)
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 L
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
Durchmesser:
450 MM
Länge:
1100 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
3x Rp 1/2", 2x Rp 2"
Gewicht:
90 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter landefeld, druckluftbehälter, druckluftkessel 16 bar, BHL150/16V, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.040,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,93*
€ 1.465,9967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,39*
€ 1.447,5041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,85*
€ 1.356,4215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,82*
€ 1.302,8358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,34*
€ 1.238,0046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.