Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3030ES Doppelnippel G 3"-G 3", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3030ES Doppelnippel G 3"-G 3", 1.4408
DN3030ES Doppelnippel G 3"-G 3", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3030 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3030 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
G 3"
Gewinde-1:
G 3"
PN:
16 BAR
SW:
91 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Doppelnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, edelstahl-doppelnippel 3", messing doppelnippel, edelstahl-fittings doppelnippel, DN3030ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,5762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,56*
€ 166,0764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,6623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,3875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.