Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR12MANOFCU Manometer Dichtring, G 1/2", Kupfer, Flachdichtungen (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR12MANOFCU Manometer Dichtring, G 1/2", Kupfer, Flachdichtungen (Standard)
DR12MANOFCU Manometer Dichtring, G 1/2", Kupfer, Flachdichtungen (Standard)
Exemplarische Darstellung: Manometer-Flachdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DR 12 MANO FCU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 12 MANO FCU
EAN/GTIN:
     4050571265205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr eingeschränkt möglich und somit empfehlen wir für die Manometereindichtung die speziell für Manometermontagen entwickelten Profildichtringe. Dichtkantenringe werden üblicherweise in Hydraulik-Schneidringverschraubungen aus Stahl oder Edelstahl verwendet. Diese liegen den Neuverschraubungen bei und sind daher als reine Ersatzteile gedacht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtungen (Standard)
Werkstoff:
Kupfer
für Gewinde:
G 1/2"
Innendurchmesser:
6,2 MM
Außendurchmesser:
17,5 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, Manometerdichtring, Manometerdichtung, Manometerprofildichtring, Manometerprofildichtung, dichtring, DR12MANOFCU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer, DIN 16258, EN 837-1, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen, Kupfer-Dichtungsringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Lager 955
8709
€ 8,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 1,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.