Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR5540-16 Hochdruck-Druckregler G 1" 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DR 5540-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 5540-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing (DR 8740 und DR 8840: Aluminium-Kokillenguss), Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +90°C Eingangsdruck: max. 40 bar Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: DR 1140: M 20x1,5, DR 3340: M 28x1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,5-3 bar -3**, 0,5-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, 0,5-25 bar -25, abschließbar (DR 8740 und DR 8840) -K Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite *Eingangsmanometer 0 - 60 bar, **nicht verfügbar für die Typen DR 8740 und DR 8840, ***gemessen bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar, Delta p = 1 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Druckregler
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Durchfluss***:
7830 L/MIN
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
H:
216 MM
H1:
41 MM
D:
116 MM
L:
83 MM
Befestigungswinkel:
BW 5040
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Druckregler, Hochdruckregler, hochdruckregler 1", hochdruck druckregler, druckregelventil 40 bar, DR5540-16, Großdruckregler, Hochdruck-Druckminderer, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,15*
€ 254,12*
Lager 955
69
€ 5,90*
ab € 214,68*
€ 254,72*
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 256,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,1168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,80*
€ 298,452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,8122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,09*
€ 280,9471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,68*
€ 255,4692
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.