Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR5560 Hochdruck-Druckregler G 1" 0,5 - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DR 5560
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 5560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Kolbendruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +90°C Eingangsdruck: max. 60 bar Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: DR 2260: M 28x1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 1-20 bar -20, 2-35 bar -35, 3-50 bar -50 Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite *gemesen bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar, Delta p = 4 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Druckregler
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 12 BAR
Durchfluss*:
5000 L/MIN
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
H:
257 MM
H1:
51 MM
L:
118 MM
Befestigungswinkel:
BW 5560
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Druckregler, Hochdruckregler, druckluftregler, DR5560, Großdruckregler, Hochdruck-Druckminderer, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,42*
€ 738,2998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,93*
€ 737,7167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,88*
€ 699,5772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,78*
€ 668,5182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,57*
€ 612,3383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.