Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRP7640-3K Pilotgesteuerter Druckregler, abschließbar G 1-1/4", 0,1 - 3 bar, Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler, pilotgesteuert - Standard, Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Druckregler, pilotgesteuert - Standard, Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DRP 7640-3 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRP 7640-3 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anwendung: Pilotgesteuerte Druckregler werden eingesetzt, wenn hohe Durchflusswerte bei konstantem Druck erforderlich sind. Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Aluminium, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 8: 2 x G 1/4") Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,1-3 bar -3, 0,2-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, abschließbar durch Zylinderschloss -K Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -hoher Durchfluss bei konstantem Druck, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden. *Eingangsmanometer 0 - 25 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilotgesteuerter Druckregler, abschließbar
Baureihe:
Standard 7
Gewinde:
G 1-1/4"
Druckregelbereich:
0,1 - 3 BAR
Durchfluss:
31500 L/MIN
Eingangsdruck:
max. 40 BAR
Manometeranzeige:
0 - 4 BAR
H:
190 MM
H1:
138 MM
L:
119 MM
Befestigungswinkel:
BW 50
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler 1/4", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckregelventil 3bar, DRP7640-3K, Großdruckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Pilotgesteuerte Druckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,21*
€ 798,7399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,58*
€ 794,4202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,80*
€ 753,032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,70*
€ 720,783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,01*
€ 666,4119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.