Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSS350B Druckschalter, Stahl verzinkt 100 - 350 bar (Schließer), G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSS350B Druckschalter, Stahl verzinkt 100 - 350 bar (Schließer), G 1/4"
DRSS350B Druckschalter, Stahl verzinkt 100 - 350 bar (Schließer), G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Druckschalter
Schaltsymbol: Schließer
Artikel-Nr.:
     955-DRSS 350 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSS 350 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
drucktaster ip65
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Schaltertyp:
Schließer
Einstellbereich:
100 - 350 BAR
Außengewinde:
G 1/4"
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Überdrucksicher bis:
500 BAR
Schaltleistung*:
max. 5000 mA (AC/DC) MA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
H:
48 MM
Schutzkappe:
DRSB SCHUTZKAPPE
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, landefeld drucktaster, DRSS350B, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,19*
€ 40,61*
Lager 955
45
€ 8,90*
ab € 30,34*
€ 40,73*
€ 3,90*
ab € 31,14*
€ 41,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.