Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE38E Block-Drosselrückschlagventil, G 3/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 38 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRVE 38 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Funktion:
Drosselrückschlagventil
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 24x1,5
max. Blechdicke:
5 MM
Durchfluss geregelt & ungeregelt:
0 - 1050 L/MIN
Baulänge L:
58 MM
Befestigungsmutter:
GM 2415 MSV
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE38E, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.