Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV12E Block-Drosselventil, G 1/2", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 12 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Funktion:
Drosselventil
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 24x1,5
max. Blechdicke:
5 MM
Durchfluss geregelt & ungeregelt:
0 - 2000 L/MIN
Baulänge L:
68 MM
Befestigungsmutter:
GM 2415 MSV
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, DV12E, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.