Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV25E Block-Drosselventil, M 5, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 25 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 25 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Funktion:
Drosselventil
Gewinde:
M 5
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 10x1
max. Blechdicke:
2 MM
Durchfluss geregelt & ungeregelt:
0 - 80 L/MIN
Baulänge L:
26 MM
Befestigungsmutter:
GM 101 MSV
Schutzkappe:
DRV SK 25
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, DV25E, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.