| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-EHAND LAT-L Herst.-Nr.: EHAND LAT-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: puderfrei, nicht steril, lebensmittelecht, in praktischer Spenderbox Geprüft nach: EN 420, CE, EN 455, AQL 1.5, EN 374. EN 16523-1, PSA Kat. 3 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe (XS-XXXL): | L | Beschreibung: | Latex-Handschuhe (Standard): Schichtdicke ca. 0,09 mm (Handfläche ca. 0,11 mm), hochelastisch, reißfest und widerstandsfähig, nicht beständig gegenüber Fetten und Ölen, angeraute Fingerspitzen | Material: | Latex | Farbe: | natur | Packungsinhalt: | 100 STK | Gewicht: | 0,7 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, EHANDLAT-L, AQL 1.5, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, EN 16523, EN 374, EN 420, EN 455, FDA konform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |