Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELP10V12V= 2/2-Wege Magnetventil G 1", stromlos geschlossen (NC),FKM Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELP10V12V= 2/2-Wege Magnetventil G 1", stromlos geschlossen (NC),FKM Eco
ELP10V12V= 2/2-Wege Magnetventil G 1", stromlos geschlossen (NC),FKM Eco
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (G 3/8" - G 1")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ELP 10 V 12V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELP 10 V 12V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
12 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1"
Dichtungen:
FKM
Betriebsdruck:
0,5 - 16 BAR
DN:
25 MM
L:
96 MM
Kv-Wert*:
171 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
10 W
Bauform Magnetspule:
Y
Ersatzmagnetspule:
MAG Y 12V=
Ersatzmembrane NBR:
ELP 10 MEM N
Ersatzmembrane FKM:
ELP 10 MEM V
Ersatzmembrane EPDM:
ELP 10 MEM EP
Medientemperatur:
-10 bis +130 GC
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, ELP10V12V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Servo-Ventile, Wasser-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,8959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,19*
€ 169,2061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,6722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,9928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.