Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELP34EP230V 2/2-Wege Magnetventil G 3/4", stromlos geschlossen (NC),EPDM Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELP34EP230V 2/2-Wege Magnetventil G 3/4", stromlos geschlossen (NC),EPDM Eco
ELP34EP230V 2/2-Wege Magnetventil G 3/4", stromlos geschlossen (NC),EPDM Eco
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (G 3/8" - G 1")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ELP 34 EP 230V
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELP 34 EP 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 3/4"
Dichtungen:
EPDM
Betriebsdruck:
0,5 - 16 BAR
DN:
20 MM
L:
75 MM
Kv-Wert*:
108 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
15 VA
Bauform Magnetspule:
Y
Ersatzmagnetspule:
MAG Y 230V
Ersatzmembrane NBR:
ELP 34 MEM N
Ersatzmembrane FKM:
ELP 34 MEM V
Ersatzmembrane EPDM:
ELP 34 MEM EP
Medientemperatur:
-10 bis +120 GC
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, ELP34EP230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Servo-Ventile, Wasser-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,2995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,4566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.