Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS12/10-AT Kompaktschlitten, Kolben 12mm,Hub 10mm, mit Hubbegrenzung einfahrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 12/10-AT
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 12/10-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubbegrenzung
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
12 MM
Hub:
10 MM
Hub Einstellbereich:
0 - 10 MM
Ausführung:
mit Hubbegrenzung einfahrend (Festanschlag)
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ELS 12 REP
A:
50 MM
B:
47 MM
BA:
20 MM
BB:
9,0 MM
BC:
5,0 MM
BD:
M 4
BD1:
6,0 MM
C:
32 MM
CA:
28,5 MM
F:
35 MM
FA:
28 MM
FB:
16 MM
FC (+0,03 / -0,2):
4 (3,5 tief) MM
FD:
5 MM
FE:
M 4
FE1:
5,5 MM
FF:
35 MM
H:
40 MM
HA:
40 MM
HB:
15 MM
HC:
15 MM
HE:
M 5
HE1:
10 MM
HF:
4,2 MM
KA:
38 MM
KB:
16 MM
KC:
M 5
KC1:
8 MM
L:
16,5 MM
LA:
9,0 MM
LB:
19,5 MM
LC:
9,5 MM
LD:
18,5 MM
LE:
8,5 MM
LF:
5,0 MM
LG:
8,0 MM
LH:
9,5 MM
LJ:
2 MM
LK:
4,75 MM
LM:
5,0 MM
LN:
10,0 MM
LO:
M 4
LO1:
5,0 MM
LP:
M 4
LP1:
5,0 MM
M:
71 MM
MA:
8 MM
N:
4x
N1:
2x
N2:
4x
Z:
70,0 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, hubbegrenzung, ELS12/10-AT, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,68*
€ 342,3392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,20*
€ 335,818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,2865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,26*
€ 307,3294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,20*
€ 284,648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.