Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS16/100 Kompaktschlitten, Kolben 16mm,Hub 100mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 16/100
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 16/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Pneumatik-Schlittenführung
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
100 MM
Hub Einstellbereich:
99,9 - 100,1 MM
Ausführung:
Standard
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ELS 16 REP
A:
62 MM
B:
58 MM
BA:
26 MM
BB:
12,0 MM
BC:
6,0 MM
BD:
M 5
BD1:
7,0 MM
C:
40 MM
CA:
36,5 MM
F:
65 MM
FA:
35 MM
FB:
21 MM
FC (+0,03 / -0,2):
5 (4 tief) MM
FD:
6 MM
FE:
M 5
FE1:
6,0 MM
FF:
65 MM
H:
35 MM
HA:
70 MM
HB:
109 MM
HC:
39 MM
HE:
M 6
HE1:
12 MM
HF:
5,1 MM
KA:
48 MM
KB:
20 MM
KC:
M 6
KC1:
10 MM
L:
19,0 MM
LA:
8,0 MM
LB:
24,0 MM
LC:
12,0 MM
LD:
21,0 MM
LE:
10,0 MM
LF:
5,5 MM
LG:
9,5 MM
LH:
11,0 MM
LJ:
3 MM
LK:
5,50 MM
LM:
6,0 MM
LN:
12,0 MM
LO:
M 5
LO1:
6,5 MM
LP:
M 5
LP1:
5,5 MM
M:
199 MM
MA:
10 MM
N:
6x
N1:
5x
N2:
4x
Z:
198,0 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlitteneinheit, schlitteneinheit, ELS16/100, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,04*
€ 598,6176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,69*
€ 552,9811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,23*
€ 535,7737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,89*
€ 500,8591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.