Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS20/125-A Kompaktschlitten, Kolben 20mm,Hub 125mm, mit Hubbegrenzung beidseiti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 20/125-A
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 20/125-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubbegrenzung
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
125 MM
Hub Einstellbereich:
75 - 125 MM
Ausführung:
mit Hubbegrenzung beidseitig (Festanschlag)
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ELS 20 REP
A:
76 MM
B:
73 MM
BA:
30 MM
BB:
18,0 MM
BC:
6,0 MM
BD:
M 5
BD1:
8,0 MM
BE:
30 MM
C:
50 MM
CA:
45,5 MM
F:
70 MM
FA:
46 MM
FB:
27 MM
FC (+0,03 / -0,2):
5 (5 tief) MM
FD:
6 MM
FE:
M 5
FE1:
10,0 MM
FF:
70 MM
H:
38 MM
HA:
76 MM
HB:
155 MM
HC:
41 MM
HE:
M 6
HE1:
12 MM
HF:
5,1 MM
KA:
58 MM
KB:
25 MM
KC:
M 6
KC1:
13 MM
L:
21,0 MM
LA:
9,0 MM
LB:
27,5 MM
LC:
15,0 MM
LD:
25,0 MM
LE:
12,0 MM
LF:
6,5 MM
LG:
13,0 MM
LH:
13,0 MM
LJ:
3 MM
LK:
6,50 MM
LM:
8,0 MM
LN:
14,0 MM
LO:
M 6
LO1:
7,0 MM
LP:
M 6
LP1:
7,0 MM
M:
254 MM
MA:
13 MM
N:
8x
N1:
6x
N2:
6x
Z:
252,5 MM
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, hubbegrenzung, ELS20/125-A, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,42*
€ 741,8698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,01*
€ 730,6719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,48*
€ 676,4912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,66*
€ 656,4754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,40*
€ 622,846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.