Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS25/40 Kompaktschlitten, Kolben 25mm,Hub 40mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 25/40
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 25/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Pneumatik-Schlittenführung
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
40 MM
Hub Einstellbereich:
39,9 - 40,1 MM
Ausführung:
Standard
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ELS 25 REP
A:
86 MM
B:
86 MM
BA:
38 MM
BB:
22,0 MM
BC:
7,0 MM
BD:
M 6
BD1:
10,0 MM
BE:
38 MM
C:
62 MM
CA:
56,5 MM
F:
60 MM
FA:
56 MM
FB:
30 MM
FC (+0,03 / -0,2):
6 (6 tief) MM
FD:
7 MM
FE:
M 6
FE1:
13,0 MM
FF:
60 MM
H:
55 MM
HA:
55 MM
HB:
22 MM
HC:
22 MM
HE:
M 8
HE1:
8 MM
HF:
6,8 MM
KA:
70 MM
KB:
31 MM
KC:
M 8
KC1:
15 MM
L:
25,0 MM
LA:
12,0 MM
LB:
33,5 MM
LC:
16,0 MM
LD:
33,0 MM
LE:
15,0 MM
LF:
9,0 MM
LG:
16,5 MM
LH:
16,0 MM
LJ:
4 MM
LK:
8,00 MM
LM:
7,5 MM
LN:
17,0 MM
LO:
M 8
LO1:
8,5 MM
LP:
M 8
LP1:
8,0 MM
M:
102 MM
MA:
15 MM
N:
4x
N1:
2x
N2:
6x
Z:
100,5 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlitteneinheit, schlitteneinheit, ELS25/40, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,65*
€ 463,6835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,50*
€ 463,505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,23*
€ 438,1937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,56*
€ 420,7364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,29*
€ 393,0451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.