Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS6/30 Kompaktschlitten, Kolben 6mm,Hub 30mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 6/30
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 6/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Pneumatik-Schlittenführung
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
6 MM
Hub:
30 MM
Hub Einstellbereich:
29,9 - 30,1 MM
Ausführung:
Standard
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ELS 6 REP
A:
30 MM
B:
30 MM
BA:
12 MM
BB:
5,5 MM
BC:
3,0 MM
BD:
M 2,5
BD1:
3,5 MM
C:
20 MM
CA:
17,5 MM
F:
20 MM
FA:
18 MM
FB:
11 MM
FC (+0,03 / -0,2):
3 (2,5 tief) MM
FD:
4 MM
FE:
M 3
FE1:
4,0 MM
FF:
20 MM
H:
20 MM
HA:
20 MM
HB:
31 MM
HC:
11 MM
HE:
M 4
HE1:
8 MM
HF:
3,3 MM
KA:
24 MM
KB:
10 MM
KC:
M 3
KC1:
5 MM
L:
10,5 MM
LA:
8,0 MM
LB:
16,0 MM
LC:
5,5 MM
LD:
12,5 MM
LE:
6,5 MM
LF:
3,0 MM
LG:
5,0 MM
LH:
7,0 MM
LJ:
2 MM
LK:
3,50 MM
LM:
3,0 MM
LN:
5,5 MM
LO:
M 2,5
LO1:
3,5 MM
LP:
M 2,5
LP1:
4,0 MM
M:
62 MM
MA:
5 MM
N:
6x
N1:
3x
N2:
4x
Z:
61,5 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlitteneinheit, schlitteneinheit, ELS6/30, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,58*
€ 298,1902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,26*
€ 296,6194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,6234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,10*
€ 269,059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,52*
€ 243,3788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.