Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELS8/10-AT Kompaktschlitten, Kolben 8mm,Hub 10mm, mit Hubbegrenzung einfahrend (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten Standard
Zeichnung: Kompaktschlitten Standard
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-ELS 8/10-AT
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ELS 8/10-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubbegrenzung
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s Ausführung: mit Magnetkolben Optional: mit Hubbegrenzung (Festanschlag) ausfahrend (-10 mm) -AS*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) einfahrend (-10 mm) -AT*, mit Hubbegrenzung (Festanschlag) beidseitig (-20 mm)-A*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) ausfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BS*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) einfahrend (nicht Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) -BT*, mit Hubbegrenzung (Stoßdämpfer) beidseitig (nicht Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) -B* Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage, -Hub durch Hubbegrenzungen (als Festanschlag oder Stoßdämpfer) einstellbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS *Die Hubbegrenzungen / Stoßdämpfer werden lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
8 MM
Hub:
10 MM
Hub Einstellbereich:
0 - 10 MM
Ausführung:
mit Hubbegrenzung einfahrend (Festanschlag)
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ELS 8 REP
A:
40 MM
B:
37 MM
BA:
15 MM
BB:
6,5 MM
BC:
3,5 MM
BD:
M 3
BD1:
4,0 MM
C:
24 MM
CA:
22,0 MM
F:
25 MM
FA:
23 MM
FB:
12 MM
FC (+0,03 / -0,2):
3 (3 tief) MM
FD:
4 MM
FE:
M 3
FE1:
5,0 MM
FF:
25 MM
H:
28 MM
HA:
20 MM
HB:
17 MM
HC:
9 MM
HE:
M 4
HE1:
8 MM
HF:
3,2 MM
KA:
30 MM
KB:
12 MM
KC:
M 4
KC1:
6 MM
L:
13,5 MM
LA:
13,0 MM
LB:
16,0 MM
LC:
6,5 MM
LD:
14,6 MM
LE:
7,0 MM
LF:
3,8 MM
LG:
7,0 MM
LH:
7,0 MM
LJ:
2 MM
LK:
3,50 MM
LM:
4,0 MM
LN:
6,5 MM
LO:
M 3
LO1:
4,5 MM
LP:
M 3
LP1:
6,0 MM
M:
49 MM
MA:
6 MM
N:
4x
N1:
2x
N2:
4x
Z:
48,5 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, hubbegrenzung, ELS8/10-AT, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,82*
€ 332,9858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,62*
€ 329,1778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,68*
€ 317,3492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,27*
€ 299,0113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,26*
€ 272,8194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.