Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXH16/30 Kompaktschlitten, Kolben 16mm,Hub 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXH16/30 Kompaktschlitten, Kolben 16mm,Hub 30mm
EXH16/30 Kompaktschlitten, Kolben 16mm,Hub 30mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktschlitten mit Kugelführung
Zeichnung: Kompaktschlitten
Schaltsymbol: Schlitten
Artikel-Nr.:
     955-EXH 16/30
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXH 16/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Pneumatik-Schlittenführung
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 7 bar Zulässige kinetische Energie: Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -hohe Steifigkeit, -Druckluftanschluss von drei Seiten möglich, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXH
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
30 MM
Ausführung:
Kompaktschlitten
P (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EXH 16 REP
A:
10 MM
B:
12 MM
C:
17 MM
D:
11,5 MM
E:
5 MM
F:
42,0 MM
G:
56,0 MM
H:
10,0 MM
I:
5,5 MM
J:
4x MM
K:
27 MM
L:
6,5 MM
LA:
30 MM
LT:
78 MM
M:
25 MM
N:
43,5 MM
NS:
40 MM
O:
9,0 MM
P1:
M 4
P2:
M 4
P3:
M 4
P4:
M 5
P5:
7,5 (4,4 tief) MM
P6:
4,3 MM
Q1:
25 MM
Q2:
53,5 MM
R1:
16 MM
R2:
26 MM
S:
52,5 MM
S1:
6 MM
S2:
10,0 MM
S3:
9,0 MM
T:
21,5 MM
U:
17,0 MM
V:
5,5 MM
W:
27 MM
X:
14 MM
Y:
24 MM
Z:
16 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlitteneinheit, schlitteneinheit, EXH16/30, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Kompakt-Schlitten, Kompaktschlitten pneumatisch, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,10*
€ 313,089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,48*
€ 309,9712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,52*
€ 300,4988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,28*
€ 281,1732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,3609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.