Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR-5 Präzisionsdruckregler G 1/4" 0,2 - 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Diagramm
Zeichnung: Diagramm
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FDR-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FDR-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anwendung: Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, um einen genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z. B. für Steuer- und Regelanlagen in der Verfahrenstechnik eingesetzt, wo hohe Anforderungen an Druckkonstanz gestellt werden. Der Regler kann mit "normal" gefilterter Druckluft verwendet werden. Ausführung: Präzisionsdruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: NBR (buntmetallfrei) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: max. 16 bar Manometeranschluss: G 1/4" Eigenluftverbrauch: 1 l/min Regelgenauigkeit: ± 7,5 mbar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Durchfluss: 750 l/min, Sekundärentlüftung: 30 l/min Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -feine Regelung des Druckes unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung, -buntmetallfrei, -robuste Bauform, keine Feinfilterung der Druckluft notwendig Achtung: Dieses Gerät wird ohne Manometer geliefert. Wir empfehlen ein geeignetes Manometer separat hinzu zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckregler
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,2 - 5 BAR
Verschleißteilsatz:
LRN 14-REP
Befestigungswinkel:
W LRN
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Feindruckregler, Präzisions-Feindruckregler, druckluftregler, FDR-5, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,82*
€ 84,47*
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 84,58*
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 86,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,6268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,2242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,6229
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.