Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAK125 Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAK125 Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, Stahl verzinkt
GAK125 Gabelkopf mit Bolzen M 27x2, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK 125
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, **in Anlehnung an DIN / ISO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
125 MM
A:
M 27x2
B:
55 MM
C:
110 MM
D:
72 MM
E:
30 MM
F:
148 MM
G:
55 MM
H:
30 MM
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: bolzenanker edelstahl, ankerbolzen, GAK125, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
87
€ 5,90*
ab € 62,96*
€ 79,39*
€ 5,00*
ab € 64,10*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 83,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,4741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,0104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.